Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CV 1/2"-os hengerfej-dugókulcs

Gépi hengerfej-dugókulcs, 1/2”-os
3/4I HENGERFEJ KULCS E20 L132MM

Cikksz. 1952001031

EAN 4250158101326

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CV 1/2"-os hengerfej-dugókulcs

Cikksz. 1952001031
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
Nehéz kivitelű, hengeresfejű csavarok le- és felszereléséhez, haszongépjárművekhez.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

MAN F2000/F90/F8 modellek és busz D25/D28 motorral (MAN no. 80.99603.0255)

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

E20

Kihajtás módja

TX fej

Hosszúság

132 mm

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

MAN

Terméktömeg (darabonként)

800,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk