Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CV 1/2"-os csapos kulcs fúvókafoglalathoz 4 csappal

Csapos csavarkulcs fúvókafoglalathoz, 1/2”
1/2I SPEC. KULCS TGK 4 FOG L70MM

Cikksz. 1952001032

EAN 4250158148772

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CV 1/2"-os csapos kulcs fúvókafoglalathoz 4 csappal

Cikksz. 1952001032
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
A fúvókatartó nyomócsavarjának biztonságos ki- és becsavarásához.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

MAN és MERCEDES-BENZ haszongépjárművek M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470h

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Min. átmérő

22 mm

Külső átmérő

29 mm

Hosszúság

70 mm

A következő járműtípushoz:

MAN, Mercedes

Terméktömeg (darabonként)

250,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk