COMPACT forrasztóállomás
Forrasztóállomás, COMPACT
FORRASZTÓÁLLOMÁS-COMPACT
Cikksz. 07159460
EAN 4065746593984
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az elektronikus hőmérséklet-szabályozós szabályozórendszernek köszönhetően a forrasztóállomás hőmérséklete precízen beállítható
- Az ergonomikus kialakítású forrasztópáka kényelmesen illeszkedik a kézbe, és hosszabb ideig támogatja a kényelmes munkavégzést
- Az elforgatható szivacstartóval ellátott multifunkcionális állvány a jobb és balkezes felhasználók számára egyaránt alkalmas
- A forrasztópáka rendkívül rugalmas, hőálló csatlakozókábele biztosítja a mozgásszabadságot és a biztonságot forrasztás közben
Adatlapok(X)
Névleges teljesítmény | 68 W |
Forrasztócsúcs min./max. hőmérséklete | 150 eddig: 450 °C |
Felfűtési idő | 9 s |
Max. frekvencia | 60 Hz |
Forrasztócsúcs min. hőmérséklete | 150 °C |
Kábelhossz (szekunder) | 1,5 m |
Szekunder feszültség | 16,5 V/AC |