CLL 24P szálkereszt-lézer
Szálkereszt-lézer, CLL 24P
KERSZTVONAL-LÉZER-CLL24P
Cikksz. 5709300024
EAN 4099618324956
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Önszintezés
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Nagy kapcsoló az automatikus önszintező mód aktiválásához
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat
- Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
Egyszerű működtetés
- A gomb segítségével a vonalak egyesével válthatók
- A kézi mód a kapcsológomb lenyomásával és nyomva tartásával aktiválható
- Beépített akkumulátorcsomag és USB-C port a szokványos csatlakozódugókkal való töltéshez
- Károsodást okozó mennyiségű fröccsenő víz és por ellen védő robusztus ház
- Nagyobb távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható univerzális vevő segítségével
Rögzítési lehetőségek széles köre
- A tartó a beépített mágnessel fém felületekhez rögzíthető
- Ezenkívül a tartó csavarokkal vagy kábelkötegelővel is rögzíthető különféle felületekhez
- 1/4 colos háromlábú állványra is felszerelhető
Mágneses tartóval, tárolótokkal és USB-C – USB-A kábellel
Adatlapok(X)
Ideális építési munkákhoz, felújításokhoz, csempézéshez és gipszkartonozáshoz, valamint bútorok, képek és polcok elhelyezéséhez
| Lézerosztály | 2 | 
| Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve) | 3 mm/10m | 
| Önszintezési tartomány (+/-) | 3 fok | 
| Hatótávolság vevőkészülék nélkül | 15 m | 
| Hatótávolság vevőkészülékkel | 40 m | 
| Min. hőmérsékleti feltételek | -10 °C | 
| Max. hőmérsékleti feltételek | 45 °C | 
| Hosszúság | 96 mm | 
| Szélesség | 54 mm | 
| Magasság | 98 mm | 
| IP érintésvédelemi osztály | IP 54 | 
| Tölthető akku/akku típusa | Li-ion | 
| Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | Max. 8 óráig | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!