CLASSIC rendszámtáblatartó komplett, nem emblémázott
R.sz.tábla tartó, Classic, kompl. nem emblémázott
RENDSZÁMKERET
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A legkelendőbb rendszámtáblatartó Németországban
- Kézzel könnyen nyitható, ehhez egyszerűen nyomja meg a hüvelykujjával az elülső jobb vagy bal oldalon és csúsztassa a csíkot lefelé
- Szükség esetén gyakran csak a csíkot kell cserélni alacsony költséggel (a csíkok külön megvásárolhatók)
- A robusztus kivitel kitűnő stabilitást és tartósságot biztosít
- Kétféle hosszban kapható talplemez: 520 mm és 460 mm. Kérjük, ezt vegye figyelembe a rendeléskor.
A csíkok kompatibilisek és illeszkednek minden Classic és Circo alaplemezre.
Adatlapok(X)
Ideális autókereskedésekben és műhelyekben való használatra.
Kivitel | Komplett, alaplemez és léc |
A következő rendszámmérethez: | 520 x 110 mm |
Magasság | 124 mm |
Szélesség | 525 mm |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
NPH-BASEPLATE-CLASSIC-520MM
NPH-STRIP-CLASSIC-NEUTRAL