CERALINE vulkánfíber tárcsa
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-KK-K36-D125X22,23MM
Cikksz. 0580912536
EAN 4058794280531
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül jó és nagyon gyors anyagleválasztás hidegcsiszolással
- Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
- Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
- Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- A fíbertárcsákat csak jóváhagyott, megfelelő állapotú támasztótányérral együtt használja
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Ne tárolja közvetlen napfénynek kitett helyen, hőforrások közelében, nyirkos helyeken vagy a padlón
- Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on és 45–60% relatív páratartalomban
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Adatlapok(X)
- Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható
- Élek és felületek csiszolására, hegesztési varratok előkészítésére és utómegmunkálására, felület megmunkálásra és simításra
- Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat átmérő | 22,23 mm |
Szemcseméret | 36 |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 7500 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
Alátét színe | Piros/barna |
Ragasztóanyag alapozó | Tömör műgyanta csiszolásaktív adalékanyagokkal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!