CERALINE elektromos csiszolóreszelő vászon hordozóanyagú csiszolószalagja
CERALINE csiszolószalag szalagcsiszolóhoz
CSSZALAG-SZVT-KK-K120-12X520MM
CERALINE

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással
Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
Szélesség x hosszúság | 12 mm x 520 mm |
Szemcseméret | 120 |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |
Hordozóanyag | Szövet |
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!