CERALINE Longlife & Speed vágótárcsa Acélhoz és nemesacélhoz
Vágókorong, CERALINE
VGKRNG-KK-LS-ST/A2-EGY-V1,0-F22,23-125
CERALINE



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Maximális kényelem a munkavégzés során
- Igen nagy biztonsági tartalék
- Rendkívül alacsony hőterhelés
- Alacsony felületi nyomás
- Szinte semmilyen utómegmunkálás nem szükséges
- Jelentősen kisebb igénybevételt jelent a felhasználóra
- Tárolás száraz helyen, 20 °C-on, szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen tárcsát használjon
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Különösen alkalmas acélhoz és nemesacélhoz
- Optimális vágási tulajdonságok, különösen a nagyon kemény és nagy igénybevételt jelentő munkadaraboknál és tömör anyagoknál
- Egyformán alkalmas vastag és vékony anyagok, például csövek, tömör anyagok, lapos anyagok stb. vágásához
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Átmérő | 125 mm |
Vastagság | 1.0 mm |
Furat | 22.23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!