Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

CEILING-NAIL-4,5-6X40MM

Deckennagel ECO

Art.-Nr. 090536040

EAN 4062856248711

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CEILING-NAIL-4,5-6X40MM

Art.-Nr. 090536040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.
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
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Dübeldurchmesser

5,8 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

4,5 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

32 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

40 mm

Bohrerschneidendurchmesser (d cut)

6 mm

Kopfform

Hammerkopf

Mindestbauteildicke (h min)

100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen