Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CEE hosszabbítókábel

Hosszabbító vezeték, H07RN-F CEE
HOSSZABT-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-25M

Cikksz. 0969540325

EAN 4065746332989

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CEE hosszabbítókábel

Cikksz. 0969540325
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
Nehéz gumitömlős vezeték, H07RN-F
  • Speciális karcolás- és benzinálló textil címkével az összekötő elemen (hossz, keresztmetszet, típus stb.) a könnyű azonosítás érdekében, még gyakori használat után is

  • Kábel színe: fekete

  • Gyártási hely: Németország

Finoman sodrott vezetékek a VDE 0295 Class 5 szerint.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri használatra.

Kábeltípus

H07RN-F5G 4 mm²

Kábelhossz

25 m

Fázist váltó kapcsolóval

Nem

Névleges áram

32 A

Max. áramerősség

30 A

Névleges feszültség

400 V/AC

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 40 °C

Dugós csatlakozó

1 CEE dugó, 3 pólus + nulla + föld, 32A

Dugaszolóaljzat típusa

1 CEE összekötő, 3 pólus + nulla + föld, 32A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk