CEE dugaszoló fázisváltóval, 400 V, 6 H
CEE csatoló fázisváltóval, 400 V, 6 H
380-AS CSATLAKOZÓ
Cikksz. 0969720532
EAN 4038898091882
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A ház bajonettzárral rögzíthető
- Nikkelezett érintkezők
Megfelel az IEC 60309, EN 60309 és VDE 0623 szabványok előírásainak
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Elektromos pólusszám | 5 darab |
Névleges áram (A) | 32 A |
Névleges feszültség (V) | 400 V/AC |
Min./max. kábelátmérő | 12-22 mm |
Szín | Piros |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Zárszerkezet típusa | Bajonettzár |
Ház anyaga | PA – Poliamid |
Érintkezők anyaga | Nikkelezett sárgaréz |