Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CEE dugaszoló, 400 V, 6 H

CEE dugasz 400 V, 6 H
DUGALJ 380V

Cikksz. 0969700516
EAN 4038898091417

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CEE dugaszoló, 400 V, 6 H

Cikksz. 0969700516
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
Csavaros csatlakozó beépített húzásmentesítővel, tömítés és kábeltörés elleni védelemmel
  • A ház bajonettzárral rögzíthető

  • 63 A változat csavaros csatlakozással

Megfelel az IEC 60309, EN 60309 és VDE 0623 szabványok előírásainak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri használatra

Elektromos pólusszám

5 darab

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

400 V/AC

Min./max. kábelátmérő

8-16 mm

Szín

Piros

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Zárszerkezet típusa

Bajonettzár

Ház anyaga

PA – Poliamid

Érintkezők anyaga

Sárgaréz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk