CEE dugaszoló, 250 V/400 V, 6 H
CEE dugasz 250 V, 6 H
VÉDŐSAPKA-CEE-KÉK-3POL-16A-250V-IP44
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A ház bajonettzárral rögzíthető
Megfelel az IEC 60309, EN 60309 és VDE 0623 szabványok előírásainak
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Elektromos pólusszám | 3 darab |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
Min./max. kábelátmérő | 6-15 mm |
Szín | Kék |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Zárszerkezet típusa | Bajonettzár |
Ház anyaga | PA – Poliamid |
Érintkezők anyaga | Sárgaréz |