Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CEE csatoló 250 V/6 H

CEE csatlakozó 250 V, 6 H

Cikksz. 0969705316

EAN 4038898091554

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CEE csatoló 250 V/6 H

Cikksz. 0969705316
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
Csavaros csatlakozó beépített húzásmentesítővel, tömítés és kábeltörés elleni védelemmel

A ház bajonettzárral rögzíthető

Megfelel az IEC 60309, EN 60309 és VDE 0623 szabványok előírásainak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri használatra

Elektromos pólusszám

3 darab

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V/AC

Min./max. kábelátmérő

6-15 mm

Szín

Kék

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Zárszerkezet típusa

Bajonettzár

Ház anyaga

PA – Poliamid

Érintkezők anyaga

Sárgaréz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk