Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

CEE-Verlängerungsleitung

Verlängerungsleitung H07RN-F CEE
VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-25M

Art.-Nr. 0969540325

EAN 4065746332989

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CEE-Verlängerungsleitung

Art.-Nr. 0969540325
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
Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
  • Mit speziellem kratz- und benzinlappenfestem Etikett auf der Kupplung (Länge, Querschnitt, Type, etc.) für eine leichte Identifizierung selbst nach häufigem Gebrauch

  • Leitungsfarbe: schwarz

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Kabeltyp

H07RN-F5G4 mm²

Kabellänge

25 m

Mit Phasenwender

Nein

Nennstrom

32 A

Stromstärke max.

30 A

Nennspannung

400 V/AC

Schutzart IP

IP 44

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 40 °C

Stecker

1 CEE-Stecker 3P+N+E, 32A

Steckdosentyp

1 CEE-Kupplung 3P+N+E, 32A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen