Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

CEE-Stecker mit Phasenwender 400 V, 6 H

CEE-Stecker mit Phasenwender 400 V, 6 H
PHSWEND-CEE-ROT-5PLG-32A-400V-IP44

Art.-Nr. 0969720532

EAN 4038898091882

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CEE-Stecker mit Phasenwender 400 V, 6 H

Art.-Nr. 0969720532

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
  • Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss

  • Vernickelte Kontakte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Polzahl

5 STK

Nennstrom (A)

32 A

Nennspannung (V)

400 V/AC

Kabeldurchmesser min./max.

12-22 mm

Farbe

Rot

Schutzart IP

IP 44

Verriegelungsart

Bajonettverschluss

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Kontakte

Messing vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen