Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

CBLREEL-PLA-(H07RN-F5G2.5)-25M

Kabeltrommel, H07RN-F5G 2,5 mm²

Art.-Nr. 077487432

EAN 5999084937416

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
CBLREEL-PLA-(H07RN-F5G2.5)-25M

Art.-Nr. 077487432
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
Kabeltyp

H07RN-F5G2,5 mm²

Kabellänge

25 m

Ausführung

3 Schutzkontaktsteckdosen

Nennstrom

16 A

Nennspannung

400 V/AC

Schutzart IP

IP 40/IP 44

Länge x Breite x Höhe

50 x 40 x 50 cm

Steckertyp

C

Überhitzungsschutz

Thermoschutzschalter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen