Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CASSIOPEIA® védőszemüveg

Védőszemüveg, CASSIOPEIA
VÉDŐSZEMÜVEG CASSIOPEIA SÁRGA

Cikksz. 0899102221

EAN 4045727364475

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CASSIOPEIA® védőszemüveg

Cikksz. 0899102221
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
Kényelmes, egyénileg állítható védőszemüveg dinamikus kivitellel
  • A szemüvegszáron levő négy légpárnának köszönhetően nem nyomja a fejet

  • A szemüvegszárak hossza és dőlése egyénileg állítható

  • Nagy területet fed le

  • Széles látómező az ergonomikus kialakítású lencséknek köszönhetően

  • Magas ütésállóságú polikarbonát lencsék

  • Karcolásálló bevonat

  • 100%-os UV védelem (400 nm-ig)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Sárga

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 F

Terméktömeg (darabonként)

29,4 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk