Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

C 8.0 TX bit (5/16"-os) C 8,0 (5/16")

TX dugókulcs, C 8,0 (5/16)
BIT-TX50-5/16-L35MM

Cikksz. 06143150

EAN 4011231512053

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
C 8.0 TX bit (5/16"-os) C 8,0 (5/16")

Cikksz. 06143150
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
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez

Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz


  • Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot

  • A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és behajtóátmérők állnak rendelkezésre


Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz


  • Az 5/16 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarhúzóbetét


  • A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

TX50

Belső négyszög hajtás

C 8.0 (5/16")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

35 mm

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk