Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

C 8.0 TX bit (5/16"-os) C 8,0 (5/16")

TX dugókulcs, C 8,0 (5/16)
BIT-TX45-5/16-L50MM

Cikksz. 0614787455
EAN 4011231514248

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
C 8.0 TX bit (5/16"-os) C 8,0 (5/16")

Cikksz. 0614787455
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
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez

Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz


  • Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot

  • A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és bitátmérők állnak rendelkezésre


Bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez


  • Az 5/16"-os hatszögletű szár illeszkedik a tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén

  • A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarbit


  • A bit anyaga jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

TX45

Belső négyszög hajtás

C 8.0 (5/16")

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

50 mm

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk