C 8.0 TX bit (5/16"-os) C 8,0 (5/16")
TX dugókulcs, C 8,0 (5/16)
BIT-TX45-5/16-L35MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és behajtóátmérők állnak rendelkezésre
Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz
- Az 5/16 colos hatszögletű behajtó illeszkedik a tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarhúzóbetét
- A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít
- A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX45 |
Belső négyszög hajtás | C 8.0 (5/16") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 35 mm |
Anyag | Acél |