Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Búvárszivattyú, HS típus

Búvárszivattyú, HS
MERÜLŐSZIVATTYÚ-HS

Cikksz. 099370260

EAN 4038898674269

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Búvárszivattyú, HS típus

Cikksz. 099370260
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
Kicsi és robusztus szivattyú szennyvízhez, alkalmazások széles köréhez használható

Tartós, egyszerűen karbantartható


  • Kopólemez nélkül

A járókerék poliuretánból, a szivattyúház GGG70 típusú öntöttvasból készült



Kopásálló szivattyúház


  • Ellenáll a kopásnak, hosszú élettartamú

  • Csak három csavart kell kivenni ahhoz, hogy a járókerék hozzáférhető legyen.


Új fejlesztésű motor


Az alumínium motorház biztosítja a motor kivételes hűtését, miközben megmarad a készülék kis súlya



Beépített hőkapcsoló


  • túlterhelés elleni védelemhez

  • szárazon futás elleni védelemhez


Szállítási terjedelem


  • 1 db 10 m-es kábel dugaszolóval

  • 1 db 2”-os menetes csatlakozó, külső menet, fix Storz C-csatlakozó (2”-os belső menet)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható esővízhez, talajvízhez és vizet tartalmazó homokhoz építési területeken, az iparban és otthoni alkalmazásra. Üledékek eltávolításához.

Max. vízszállítási mennyiség

100 l/perc

Max. szállítási magasság

8 m

Gép tömege

11 kg

Csatlakozókarmantyú

Storz C

Kábelhossz

10 m

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 40 °C

Visszamaradó víz magasság

90 mm

Max. szemcseméret

7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk