Búvárszivattyú Classic
Búvárszivattyú, Classic
BÚVÁRSZIVATTYÚ CLASSIC
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kemencében zománcozott alumínium ház
- Olajtöltésű motor a folyamatos működéshez, túlterhelés elleni védelemmel
- Önfelszívó
Az eszköz nem használható sós vízhez vagy sóoldathoz.
Szállítómagasság, m | Teljesítmény, l/min |
Üzemi adatok | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Adatlapok(X)
Elárasztott pincék és alacsonyan fekvő épületrészek szárazra szivattyúzása. Aknák és szikkasztókutak víztelenítése. Kerti tavak és úszómedencék kiszivattyúzása, amikor épp senki nem használj őket. Víz kitermelése magfúrási és betonvágási munkák során. Tartályok kiürítése és feltöltése.
Max. vízszállítási mennyiség | 70 l/perc |
Max. szállítási magasság | 6 m |
Gép tömege | 5 kg |
Kábelhossz | 10 m |
Visszamaradó víz magasság | 2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!