Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Butylová venkovní těsnicí páska EPDM

Těsnicí páska EPDM, venkovní, butyl
TEPA-RPL-VNE-EPDM/BUT-150MMX20M

Obj. č. 0875350152

EAN 4050642137899

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Butylová venkovní těsnicí páska EPDM

Obj. č. 0875350152

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům

Vodotěsná a zároveň prodyšná


  • Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku

  • Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově


  • Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti

  • Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění

  • Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku

  • Dobrá kompatibilita s asfaltem
Upozornění

Nevhodné pro těsnění podle třídy působení vody W2.2-E (vysoká expozice tlakové vodě ≥při hloubce ponoru 3 m), W3-E (netlaková voda na stropech překrytých zeminou) podle normy DIN 18533 a těsnění proti tlakové vodě podle normy DIN 18195-6.



Pásku nelze omítat.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spolehlivé permanentní utěsnění spár v exteriéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.



  • Tloušťka 1,2 mm: Spáry za obvodovou izolací

  • Odpovídá následujícím třídám voděodolnosti podle normy DIN 18533

  • W1.1-E: Podlahová vlhkost a netlaková voda pro podlahové desky a stěny v kontaktu se zemí

  • W1.2-E: Podlahová vlhkost a netlaková voda pro podlahové desky a stěny s odtokem v kontaktu se zemí

  • W2.1-E: Mírné působení tlakové vody při hloubce ponoru ≤ 3 m

  • W4.E: Voda stříkající na zásuvky a vzlínající voda na stěnách a ve zdech v kontaktu se zemí
Návod
  • Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.

  • Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.

  • Na rámu/stavebním prvku je nutno těsnicí pásku v provedení s lepicími proužky nebo s těsněním součástí v kontaktu se zemí zafixovat mechanickým způsobem podle normy DIN 18533.

Barva

Černá

Báze lepidla

Butyl

Chemická báze

Etylenpropylendienový přírodní kaučuk

Šířka

150 mm

Tloušťka

1,2 mm

Délka role

20 m

Konstrukce

S pruhem sbutylovým lepidlem

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 75 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102

Odolnost vůči UV záření

Ano

Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par

5882

Prodloužení při přetržení

300 %

Odolné vůči

Živice

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace