Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Butylová těsnicí páska

Butylová těsnicí páska, dvouvrstvá páska
TEPA-BUT-VLEK-50X0,7X15M

Obj. č. 0874100401

EAN 4046778362281

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Butylová těsnicí páska

Obj. č. 0874100401

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dvouvrstvá páska na bázi butylové pryže pro trvalé neprodyšné utěsnění tupých a převlečných spojů vzduchových vedení, potrubí s lemovými spirálovými spoji a ohebných potrubí v pneumatických systémech

Fólie vydrží i mechanické namáhání a odolává natržení


Snadné překrytí hlav šroubů



Lepidlo nemá žádný zápach a neobsahuje žádná rozpouštědla, CHC ani aromatické uhlovodíky


Žádný nepříjemný zápach při aplikaci ani během dalšího provozu zařízení

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro trvalé neprodyšné provedení tupých a převlečných spojů vzduchových vedení, potrubí s lemovými spirálovými spoji a ohebných potrubí v pneumatických systémech

Návod

Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, oleje, smáčecích prostředků, nečistot a prachu.

Báze lepidla

Butylový přírodní kaučuk

Dělicí vrstva

Fólie

Pomocný materiál

PE film

Barva

Stříbrošedá (nosný materiál)

Délka

15 m

Šířka

50 mm

Celková tloušťka

0,6 mm

Tloušťka butylové hmoty

0,52 mm

Tloušťka pomocného materiálu

0,08 mm

Třída / podmínky stavebních hmot

B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 80 °C

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Ano

SVHC podle nařízení REACH < 0,1 %

Ano

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Bez obsahu rozpouštědel (< 1 %)

Ano

Bez obsahu uhlovodíkových změkčovadel (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %)

Ano

Bez zbytků granulí pneumatik

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace