Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Butylband

Butyl-Dichtungsband doppelseitig
DIBA-KFZ-BUTYL-2X10MMX18M

Art.-Nr. 0894700102

EAN 4050641566485

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Butylband

Art.-Nr. 0894700102
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
Stark klebendes, doppelseitiges, selbstverschweißendes Dichtungsband aus Butylkautschuk für Überlappungsabdichtungen.

Sehr gute Verträglichkeit mit vielen Oberflächen


Die gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen sowie die sehr gute Hafteigenschaft ermöglicht eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.



Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.



Selbstverschweißend



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon



Lösungsmittelfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das selbstverschweißende Butylband hat eine hohe Klebkraft, mit hervorragenden isolierenden und feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften. Das Band hat eine gute Verträglichkeit mit Metallen, Beton, Mauerwerk, Holz, Glas, Hart-PVC, Bitumen, Anstrichsystemen. Die sehr gute Hafteigenschaft ermöglichen eine vielfältige Kombination in Abdichtungs-Systemen.Ideal geeignet zur Nahtverbindung und Verklebung von Dampfsperrfolien, Überlappungsabdichtungen bei Montageteilen im Kfz- und Dachbereich, Fassaden- und Gerätebau, in der Möbel- und Innenausbauindustrie, in der Sanitär- und Elektroinstallation sowie allen gleichartigen Anwendungen wie Kabeldurchführungen, Muffen, Kabelendverschlüsse oder ähnliche Bauteile.

Anleitung

Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer vorzubehandeln.Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Falten und Knicke sind zu vermeiden.Butyl neigt zum "kalten Fluss" (Fließeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung z.B. durch Schneelast oder Stauwasser zu verhindern. Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht allerdings ein "Herausquetschen" der Dichtmasse. Das Butylband auch nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)!

Chemische Basis

Butylkautschuk

Farbe

Grau

Länge

18 m

Breite

10 mm

Fugenbreite min./max.

1-2 mm

UV-Beständigkeit

Ja

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen