Bútorláb, A típus
Bútorláb, A típus
HENGER BÚTORLÁB 150-180MM ALU
Cikksz. 0683360720
EAN 4038898465027
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Átmérő 50 mm
- Magasságbeállítás: +30 mm, lehetővé téve a gyors és rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is
- Statikus terhelhetőség: 300 kg
A korrózió elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kerülje az egység nedvességnek való állandó kitettségét.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Ezüst |
Kivitel | Hornyolt |
Min. magasság | 150 mm |
Max. magasság | 180 mm |
Átmérő (Ø) | 50 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!