Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bútorláb, A típus

Bútorláb, A típus
HENGER BÚTORLÁB 100-130MM ALU

Cikksz. 0683360705

EAN 4038898464747

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bútorláb, A típus

Cikksz. 0683360705

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Átmérő 50 mm

  • Magasságbeállítás: +30 mm, lehetővé téve a gyors és rugalmas magasságbeállítást egyenetlen padlókon is

  • Statikus terhelhetőség: 300 kg
Megjegyzés

A korrózió elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kerülje az egység nedvességnek való állandó kitettségét.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Por szórt

Szín

Ezüst

Kivitel

Hornyolt

Min. magasság

100 mm

Max. magasság

130 mm

Átmérő (Ø)

50 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőlap bútorlábhoz, A típus

SZERELŐLAP HENGER BÚTORLÁBHOZ