Bútorgörgő forgatható
Forgó bútorgörgő görgőcsészével
BÚTOR-KERÉK-MŰA-PUHA-120X105MM-35KG
Cikksz. 0683567041
EAN 4049557072166
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Görgő átmérője: 20 mm
- Kemény futófelület, textil padlókhoz
- Lágy futófelület kőhöz, fapadlóhoz, csempéhez és más, nem textil padlóhoz
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Sima |
Szín | Fekete |
Teherbírás | 35 kg |
Tekercsszélesség (L) | 20 mm |
Tekercs átmérő (D) | 20 mm |
Magasság (H) | 20 mm |
Szélesség (E) | 105 mm |
Furattávolság (C) | 85 mm |
Hosszúság (A) | 120 mm |