Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bútorgörgő

Kettős bútorgörgő, műanyag
BÚTORGÖRGŐ FÉK NÉLKÜL 50MM

Cikksz. 0683567259

EAN 4050641453419

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bútorgörgő

Cikksz. 0683567259

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Terhelhetőség: 40 kg

  • Szín: fekete

  • Görgő átmérő: 45mm

  • Műanyaggörgő és görgőház

  • Két részes görgők

  • Fék nélküli változat

  • A görgők egymástól független mozgása miatt kiváló kanyarodó és guruló tulajdonság, parkettán, padlószőnyegen, kerámián és márványon
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nejlon (poliamid)

Teherbírás

40 kg

Tekercsszélesség (L)

50 mm

Tekercs átmérő (D)

45 mm

Magasság (H)

50 mm

Szélesség (E)

47 mm

Hosszúság (A)

48 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk