Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtásokhoz történő hozzáerősítéséhez
Bútorfogantyú-csavar, AW
BÚTORGOMBCSAV-DF-PER-AW20-(A2K)-M4X18
Cikksz. 027534018
EAN 4038898132349
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Végig menetes M4
Horganyzott acél, kékre passzivált
9,5 mm átmérőjű nagy lapos fej AW 20 kihajtással
Nagy felfekvési felület
AW-behajtás
- Jól illeszthető
- Tengelyes excentricitás nélkül
- Optimális központosítás
- Nagy erőátvitel
- Hosszabb bitélettartam
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 18 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Névleges átmérő | 4 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!