Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Butilszalag

Butil tömítőszalag, kétoldalas
BUTYLSZALAG 2X10MMX18M

Cikksz. 0894700102

EAN 4050641566485

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Butilszalag

Cikksz. 0894700102
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
Jó tapadású, kétoldalas, öntapadó körkeresztmetszetű tömítőzsinór butilgumiból átfedő tömítésre.

Kitűnő kompatibilitás számos felülettípussal


A jó kompatibilitás fém, beton, falazat, fa, üveg, kemény PVC, bitumen felületekkel, festék rendszerekkel, valamint a rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációt tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben.



Kitűnő ellenállás az UV-sugárzással, időjárási hatásokkal és vízzel szemben


Alkalmas bel- és kültéri használatra.



Önhegedő



Kompatibilis Plexiglas és Macrolon termékekkel



Oldószermentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az önvulkanizáló butilszalag nagy tapadószilárdsággal, valamint kiváló szigetelő- és nedvességálló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó kompatibilitás fémekkel, betonnal, falazattal, fával, üveggel, kemény PVC-vel, bitumennel, valamint festék rendszerekkel. A rendkívül jó tapadási tulajdonságok számos kombinációs lehetőséget tesznek lehetővé a tömítési rendszerekben. Ideális varratok összekötésére és párazáró fóliák ragasztására, átfedő tömítések jármű- és tetőszerelési alkatrészekhez, homlokzatokhoz és berendezésgyártáshoz, a bútor és lakberendezési iparágban, szaniter és elektromos szerelésekhez és minden hasonló alkalmazáshoz, pl. kábelátvezetésekhez, hüvelyekhez, kábel zárókupakokhoz, illetve hasonló alkatrészekhez.

Útmutató

A tömítendő felületek legyenek szárazak, teherbíróak, valamint por- és zsírmentesek. Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C-nál nem lehet alacsonyabb. Az abszorbens és a porózus felületeket elő kell kezelni Würth butil/bitumen primerrel. A felülethez való jó kezdeti tapadás érdekében a szalagot egy tapétasimító hengerrel rá kell nyomni a felületre, és el kell egyengetni. A gyűrődéseket és ráncokat kerülni kell. A butil rendelkezik egy „hidegfolyási” hajlammal (a ragasztószalag folyási tulajdonsága). Ennélfogva a szalagot mindig egy simító profillal kell illeszteni, mellyel így megelőzhető, hogy a tömítés lecsússzon, pl. a hó vagy a felduzzadt víz súlyának eredményeképpen. Azonban a túlzott felületi nyomás alkalmazása a profilra a tömítőanyag „kinyomódását” okozza. Ezenfelül a butil szalagot soha ne préselje a zéruspontig (távtartóként használja a mellékelt korongot)!

Kémiai bázis

Butilgumi

Szín

Szürke

Hosszúság

18 m

Szélesség

10 mm

Min./max. illesztési szélesség

1-2 mm

UV állóság

Igen

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 90 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk