Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Butil tömítőszalag

Butil tömítő szalag, kétrétegű
TÖMÍTŐSZALAG-BUT-GREY-50X0,7X15M

Cikksz. 0874100401

EAN 4046778362281

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Butil tömítőszalag

Cikksz. 0874100401

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Butil gumibázisú kétrétegű szalag légcsatornák tompaillesztéseinek és tokos illesztéseinek, pneumatikus rendszerek spirálcsöveinek és rugalmas csöveinek tartós, légzáró tömítéséhez

A fólia mechanikusan terhelhető, és szakadásálló


A csavarfejek nehézség nélkül befedhetők



A ragasztó szagtalan és nem tartalmaz oldószert, klórozott szénhidrogéneket vagy aromás szénhidrogéneket


Az alkalmazás vagy a későbbi üzembe helyezés során nincsenek kellemetlen szagok

Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Légcsatornák tompaillesztéseinek és tokos illesztéseinek, pneumatikus rendszerek spirálcsöveinek és rugalmas csöveinek tartós, légzáró tömítéséhez

Útmutató

A felületnek száraznak és mentesnek kell lennie leválasztó szerektől, mint például zsír, olaj, felületaktív anyagok, szennyeződés és por.

Ragasztóanyag alapozó

Butilgumi

Elválasztási hely

Fólia

Hordozóanyag

PE-fólia

Szín

Ezüstszürke (hordozóanyag)

Hosszúság

15 m

Szélesség

50 mm

Teljes vastagság

0,6 mm

Butilkeverék vastagsága

0,52 mm

Tartóanyag vastagság

0,08 mm

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Oldószermentes (< 1%)

Igen

Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk