Bunda Start Up Würth
Nepromokavá bunda START UP 22
Obj. č. M411434003
EAN 4251926304055
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bunda s vodoodpudivou úpravou, vodní sloupec 300 mm, propustnost 2200 mm
- Připevněná nastavitelná kapuce, stahovací šňůrka ve spodním lemu bundy
- Praktická náprsní kapsa pro uložení mobilního telefonu, 2 vnější a 3 vnitřní kapsy
- Podšívka z antibakteriální grafenové tkaniny pro lepší izolaci a tepelnou regulaci, zajišťuje rovnoměrnou tepelnou difúzi po celém povrchu uvnitř bundy
Datové listy(X)
| Barva | Černá | 
| Velikost | XL | 
| Materiál | 100% recyklovaný polyester | 
| Hmotnost textilie na m2 | 160 g | 
| Materiál obložení | 100% recyklovaný polyester | 
| Polstrování | 100% repasovaný polyester | 
| Lze prát při | při 40°C | 
| Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Sušit při nízkých teplotách, Nečistit |