Bürstenband mittel
Bürstenband mittel
BURSTBA-MITT-DSP-DBS3500-L11MM
Art.-Nr. 070335081
EAN 4038898744986
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheitshinweis zum Betrieb mit druckluftbetriebenem Gerät DBS 3500:
- 11mm Bänder sind mit maximal 5,2 bar zu betreiben
- 23mm Bänder sind mit maximal 6,2 bar zu betreiben
- Der Anpressdruck darf in beiden Fällen bei max. 500 gr. liegen
Datenblätter(X)
Besonders für Kanten und schwer zugänglichen Bereiche geeignet. Mit Sandstrahleffekt!
Breite | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!