Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bürsten-Strahldüse

Niederdruck-Waschbürstenlanze
WASHBURSTLANZ-NDRK-F.HPC1450/170

Art.-Nr. 0701170015

EAN 4045989115143

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bürsten-Strahldüse

Art.-Nr. 0701170015
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
  • Geeignet für alle Hochdruck-Wasserstrahlreiniger, die mit heißem oder kaltem Wasser mit bis zu 200 atm und einem Wasserfluss von bis 15 l/Min. arbeiten

  • Die Bürste aus weichem Pferdehaar ermöglicht einen idealen Kontakt zu der bearbeiteten Oberfläche und entfernt Schmutz sanft, ohne ihn aufzunehmen

  • Beim Einsatz des Bürsten-Strahlsatzes mit einem Hochdruck-Wasserstrahlreiniger von Würth wird die automatische Reinigungsmittelzufuhr aktiviert, was die Reinigung effektiver gestaltet

  • Arbeitet konstant bei Niedrigdruck

  • Einfach zu nutzen, Wartungsfrei, ersetzt den manuellen Einsatz eines Schwamms, da der Reinigungsmittelverbrauch reduziert und Warmwasser überflüssig gemacht wird
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigen von Autos, Bussen, Campern, Wohnwägen


Reinigen von Glasfaser- und Holzbooten, von empfindlichen Oberflächen wie bei Holzbalkonen, Fensterläden, Gartenmöbeln

Länge

850 mm

Anschlussgewinde

M22 x 1,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen