Bügelkrampe für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm, zum Umklappen nach Zollvorschrift
Bügelkrampe Rundöse D40,Ovalöse 42x22 umklappbar
KRAMPE-BUEGEL-UMKLAPPBR-ZOLL-(A2K)-H45MM
Art.-Nr. 088081445
EAN 4011231809887
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Riemenlänge (H) | 45 mm |
Bügelbreite (B) | 20 mm |
Länge (L) | 72 mm |
Breite (A) | 22 mm |
Lochabstand | 51 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Bügel zum Umklappen |
Oberfläche | Verzinkt |