Bublinková fólie
Bublinková fólie
Obj. č. 0992900280
EAN 4052712319655
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou | 
| Barva | Transparentní | 
| Šířka | 300 mm | 
| Délka | 75 m | 
| Průměr bublin | 10 mm | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 70 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | 3 měsíce, při vystavení povětrnosti | 
| Chemická odolnost | Závisí na použití, potřebný dotaz | 
| Doplňkové výrobky | Balicí páska, obj. č. 0985 050..., přepravní krabice, obj. č. 0992 905... |