Buben na vzduchovou hadici
Tlakovzdušná hadice na navíjecím bubnu
HADICE S NAVIJÁKEM 9/15, 20M
Obj. č. 0699011001
EAN 4011231611480
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Buben z nerozbitného plastu, rám z pozinkovaných ocelových trubek
- Včetně rychlospojek na jednu ruku
- Hmotnost cca 3,5 kg
Datové listy(X)
| Délka hadice | 20 m | 
| Vnitřní průměr hadice | 9,5 mm | 
| Vnější průměr hadice | 15 mm | 
| Šířka | 27 cm | 
| Materiál skříně | Ocel |