Brýle LIBRA® k nošení přes dioptrické brýle
Krycí brýle LIBRA
OCHRBR-LIBRA-SPEC-ČIRÁ
Obj. č. 0899102275
EAN 4049557822624
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající pokrytí oční oblasti
Inovativní technologie čoček s vynikající zřetelností zraku
- Práce bez únavy
- Lepší schopnost soustředění
- Zmírňuje riziko nehod a chyb
- Ideální pro delší dobu používání a ve spojení s dioptrickými brýlemi
Křišťálově čisté vidění, bez zkreslení
díky polykarbonátovým čočkám optimalizovaným na čelo vlny
Kvalitní povlak skel
- Vnější strana: vysoce odolná proti poškrábání
- Vnitřní strana: permanentní protimlhový povlak
Vynikající pro kombinaci s dioptrickými brýlemi
Žádný kontakt mezi stranicemi a dioptrickými brýlemi, proto žádné tlakové body
Měkké, obzvláště pružné stranice nabízejí pohodlí
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Čirá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 400 nm | 
| Norma EN | 166, 170 | 
| Mechanická pevnost | F (45m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 FTKN | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 42,000 g | 
| Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně |