Brusný pás s textilním podkladem CERALINE Pro elektrický brusný pilník
Brusný pás CERALINE pro brusný pilník
BRUS.PÁS-TKANINA-CERALINE-HR.60-12X520MM
Obj. č. 0672803006
EAN 4056807889269
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně vysoký a velmi rychlý úběr materiálu při broušení za studena
- Vysoce účinné keramické brusné zrno
- Aktivní horní brusná vrstva
- Velmi dlouhá životnost
- Nízký kontaktní tlak
- Vysoké účinné keramické brusné zrno
- Používejte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, např. ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu apod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Datové listy(X)
- Na nerezovou ocel, kyselinovzdornou a teplovzdornou ocel (vysoce legovanou), ocel a hliník.
- Pro broušení trubek, ohybů trubek, konstrukcí z uzavřených trubek, svařovaných švů apod.
- Pro odstranění zabarvení
- Pro odstraňování rzi, vodního kamene apod.
Šířka x délka | 12 mm x 520 mm |
Zrnitost | 60 |
Materiál brusného materiálu | Keramické zrno |
Pomocný materiál | Tkanina |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!