Brusný pás na hrany
Brusný pás na hrany
BRPAS-HR-HLA-P60-150X2000MM
Obj. č. 0583360200
EAN 4047376020047
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Antistatické provedení minimalizuje zanášení
To zaručuje extrémně dlouhou životnost.
Papír F, polootevřený rozptyl s antistatickou úpravou
- Extrémně velká únosnost brusných pásů (např. pro kalibraci)
- Zabraňuje rychlému zanášení brusného pásu
- Optimální brusný povrch
- Omezený vliv (jemného) prachu z broušení
Pásy je nutno skladovat v suché místnosti bez zámrazu. Neskladovat v blízkosti topení, studených a vlhkých stěn, dveří a oken ani přímo na podlaze. Doporučuje se skladovat při teplotě mezi 18 a 22 °C při relativní vlhkosti 45 až 65 %. Chraňte pásy před přímým slunečním zářením. Je-li to možné, skladujte brusné pásy až do prvního použití v původním obalu. Brusné pásy vyjmuté z obalu skladujte tak, aby nehrozila jejich deformace.
Datové listy(X)
Pro hranové brusky
Kalibrace, broušení čel a bočnic skříní (dýhovaných), broušení bočnic pro skříňky z dřevěného masivu. Vhodný zejména pro dýhu, masivní dřevo (tvrdé/měkké dřevo, dřevovláknité desky, pryskyřičné dřevo) a dřevěné materiály.
| Šířka x délka | 150 mm x 2000 mm | 
| Zrnitost | P60 | 
| Antistatický | Ano | 
| Posyp | Polootevřený rozptyl | 
| Pomocný materiál | F papír | 
| Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý |