Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Brusný kotouč z netkané textilie RED PERFECT® 3D s textilním podkladem s průchozími jehlami

VL. FÍBR NA SUCHÝ ZIP Z180-D125

Obj. č. 0585471018

EAN 4065746436892

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Brusný kotouč z netkané textilie RED PERFECT® 3D s textilním podkladem s průchozími jehlami

Obj. č. 0585471018

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro matování, broušení a konečnou úpravu (konečné broušení) a pro spárování plochých a mírně profilovaných dílů z nerezové oceli s vysokými požadavky na dekorativní povrchy.
  • Dokonalé konečné broušení (dokončovací broušení) vhodné pro vysoké nároky na povrch s výrazně menší hloubkou drsnosti, bez vytvoření vysoce lesklé povrchové úpravy.

  • Velmi dlouhá životnost a rovnoměrné rozložení brusného zrna zaručují konzistentní broušený povrch obrobku

  • Zvláště vyztužený nylonový brusný kotouč s trojrozměrnou strukturou brusné vlny pro více kompaktní design a lepší brusné vlastnosti (podstatně pevnější hrany)

  • Pružná a elastická struktura rouna zajišťuje optimální přizpůsobení obrobku. Nedochází ke změně geometrie obrobku.

  • Vibrace snížené až o 50 % díky předděrovanému vnitřnímu jádru
Upozornění
  • Kotouče používejte pouze s vhodnými podložnými talíři.

  • Hrubá zrna při vysokých rychlostech fungují jako jemnější zrna a při nízkých rychlostech se jemná zrna chovají jako hrubější.

  • Používejte nástroj s malým kontaktním tlakem; větší kontaktní tlak vede k předčasnému opotřebení.

  • V případě nedostatečného odvodu třísek nezvyšujte kontaktní tlak, nýbrž použijte hrubější zrna.

  • Zvýšená spolehlivost procesu – ať už pracujete s elektrickým brusným pilníkem, trubkovou bruskou, stacionární kontaktní bruskou nebo úhlovou bruskou, je zaručena konzistentní kvalita povrchu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro dokončovací práce, matování, broušení a zahlazování s velmi malou hloubkou drsnosti

  • Při obrábění dílů karosérie nehrozí probroušení

  • Pro odstraňování odbarvení, vrstev laku a povrchové rzi, obnovu mírně poškozených povrchů a jemného matování a pro odstraňování otřepů

  • Zpracovávané materiály: Ocel, nerezová ocel, hliník, mosaz a měď

Průměr (Ø)

125 mm

Středový otvor

22,23 mm

Barva

Červenohnědá

Konstrukce

Střední

Zrnitost

180

Max. rychlost otáčení

3800 1/min

Doporučená rychlost otáčení

1500 1/min

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Podpěrný kotouč pro netkané kotouče

OPĚRNÝ TALÍŘ NA SUCHÝ ZIP M14-D125