Brusná manžeta, syntetický korund (oxid hlinitý) Pro roztažné a nafukovací válečky
Textilní brusná manžeta, normální korund
TKANIN. BRUSNÝ PÁS 100X100 Z80
Obj. č. 067290580
EAN 4038898841449
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upínání navíjením
- Hladké broušení
- Bez namáhání upnutí
Žádné stopy na obrobku
- Libovolný směr postupu
Robustní X-lněná tkanina
Vysoká odolnost vůči roztržení
Plné pojivo ze syntetické pryskyřice
Dlouhá životnost
Max. otáčky: 2800 ot/min
Datové listy(X)
Ideální pro broušení povrchů, lehké odstraňování otřepů a odstraňování barevných změn
Zpracovávané materiály:
Kovaná ocel, kujná litina, šedá litina, uhlíková ocel, hlubokotažná ocel, ocelový pás, zinkové tlakové odlitky, neželezné kovy, Cr-Ni a další nerezové oceli i dřevo a plasty.
| Průměr x šířka | 100 x 100 mm | 
| Max. rychlost otáčení | 2800 ot/min | 
| Materiál brusného materiálu | Oxid hlinitý (normální korund) | 
| Pomocný materiál | X-lněná tkanina | 
| Zrnitost | 80 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!