Bruska na stěny a strop WSS 225-E COMPACT
Bruska na stěny a strop WSS 225-E Compact
EL BRUS. NA SÁDROKART. WSS 225-E COMPACT
Obj. č. 07021211
EAN 4056807072463
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana obsluhy a stroje
Obsluha a stroj jsou chráněny funkcí měkkého startu.
Ergonomická práce bez únavy
Velmi praktický a lehký stroj s pohodlným ovládáním a optimálně vyváženým motorem a brusnou deskou zajišťují ergonomickou práci bez námahy.
Ideální pro broušení hran
Přímý otočný brusný prvek na hrany umožňuje snadnější a důkladnější broušení přechodů mezi stěnami a mezi stěnou a stropem.
Vysoká stabilita
Optimalizovaný flexibilní dřík poskytuje zvýšenou stabilitu brusné hlavy.
Účinné odsávání
Odsávání mezi brusným prstencem a brusným kotoučem i skrze 10 otvorů zabraňuje rychlému zanášení brusiva.
Hladké broušení
Kryt brusné hlavy s pružinovým uložením zajišťuje dokonalé přizpůsobení brusné hlavy veškerým nerovnostem povrchu pro hladké broušení.
Datové listy(X)
Ideální pro broušení sádrokartonu a polystyrenových desek s tepelnou ochranou a pro přípravu na natírání.
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění | 
| Příkon | 500 W | 
| Výkon výstupu | 270 W | 
| Min./max. volnoběžné otáčky | 1100-1650 ot/min | 
| Průměr brusného talíře | 225 mm | 
| Délka | 1580 mm | 
| Hmotnost stroje | 3,9 kg | 
| Délka kabelu | 5 m | 
 
						
					
				CLIPCON-(F.WSS225-E-COMPACT)
 
						
					
				CARYCASE-(F.WSS225-E-COMPACT)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!