Brother feliratozó szalag kazetta feliratozókhoz
Feliratozó szalag Brother típushoz
FELIRATOZÓ-SZALAG-FEHÉR-6MM
Cikksz. 0696005106
EAN 4065233101661
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül tartós és ellenálló
- Vízálló, fényálló, a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló és hőmérsékletálló a 6 rétegnek és a laminálásnak köszönhetően
- Nagyon jól használható az iparban, valamint az irodában, hobbikhoz, otthon és a kertben
- Különböző szalagszélességekben és színekben kapható
Adatlapok(X)
Speciális alkalmazások az iparban csatlakozók és kábelek címkézésére, valamint irodai alkalmazások (mappák, raktári állványok, polcrendszerek, ajtótáblák, névtáblák, fiókok), hobbi alkalmazások (varróeszközök, kézműves termékek, szerszámok), ház és kert (levélszekrények, csengőfelirat, műhelyek, biztosítékdobozok, kerti berendezések, konzervek, uzsonnás dobozok), ipar (kapcsolószekrények, biztosítékdobozok, elektromos dobozok, villanykapcsolók, konnektorok, csövek, polcok, logisztikai rendszerek)
Szalagszélesség | 6 mm |
Szalaghossz | 8 m |
Szalagszín | Fehér |
Felirat színe | Fekete |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!