Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Brother feliratozó szalag kazetta feliratozókhoz

Feliratozó szalag Brother típushoz
FELIRATOZÓ-SZALAG-FEHÉR-12MM

Cikksz. 0696005112

EAN 4065233101739

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Brother feliratozó szalag kazetta feliratozókhoz

Cikksz. 0696005112
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
Laminált univerzális szalag beltéri és kültéri használatra
  • Rendkívül tartós és ellenálló

  • Vízálló, fényálló, a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló és hőmérsékletálló a 6 rétegnek és a laminálásnak köszönhetően

  • Nagyon jól használható az iparban, valamint az irodában, hobbikhoz, otthon és a kertben

  • Különböző szalagszélességekben és színekben kapható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Speciális alkalmazások az iparban csatlakozók és kábelek címkézésére, valamint irodai alkalmazások (mappák, raktári állványok, polcrendszerek, ajtótáblák, névtáblák, fiókok), hobbi alkalmazások (varróeszközök, kézműves termékek, szerszámok), ház és kert (levélszekrények, csengőfelirat, műhelyek, biztosítékdobozok, kerti berendezések, konzervek, uzsonnás dobozok), ipar (kapcsolószekrények, biztosítékdobozok, elektromos dobozok, villanykapcsolók, konnektorok, csövek, polcok, logisztikai rendszerek)

Szalagszélesség

12 mm

Szalaghossz

8 m

Szalagszín

Fehér

Felirat színe

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Brother P-Touch E110 feliratozó

CÍMKÉZŐ-KLT-BROTH-PT-E110

Hordozható feliratozó csatlakozások, kábelek stb. címkézéséhez.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk