Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bristle tárcsa

Bristle tárcsa
TISZTÍTÓTÁRCSA-BRISTLE-ZÖLD-G50-D50

Cikksz. 0673000505

EAN 4050641501721

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bristle tárcsa

Cikksz. 0673000505
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
Bevonatok és szennyeződések eltávolításához fémekről, betonról, terméskőről, fáról és műanyagról

A szerszám egy darabból készül


  • A sörték nem hullanak ki

  • Kontrollált és csendes munkavégzés


Különleges, kemény kerámia csiszolószemcse


Magas csiszolási kapacitás, agresszív megmunkálás és extrém hosszú élettartam, a felületre történő erős nyomás nélkül



25000 fordulat/percig alkalmazható


Gyakorlatilag minden kézi elektromos szerszámon használható



Magas szintű konzisztens hatékonyság végig, amíg a teljes tárcsa el nem kopik


Költségmegtakarítás



Kulcs nélküli, gyors szerszámcsere 50 mm és 75 mm átmérőjű korongok esetén


Gyors és egyszerű beszerelés



Beépített M14-es menet, 115 mm-es átmérőhöz


Nincs szükség speciális támasztótányérra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nehezen eltávolítható festék, rozsda, reve, szigetelés, ragasztó és egyéb szennyeződés vékonyabb vagy vastagabb rétegének gyors és hatékony eltávolítására minden típusú fém felületről, valamint beton, természetes kő, fa és műanyagok tisztítására

Átmérő (Ø)

50 mm

Szerszámbefogó típusa

3M Roloc rendszer

Szín

Zöld

Szemcseméret

50

Max. fordulatszám

25000 Ford/perc

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Tartó Sörtés tárcsához

ADAPTER BRISTLE TÁRCSÁHOZ 6/50MM

Különösen alkalmas Roloc Bristle koronghoz, vlies korongokhoz, csiszoló- és fíbertárcsákhoz kézi vezetésű gépeken való közvetlen használatra
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk