Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bremssattel-Steckschlüssel-Einsatz für MAN TGM/Atego 9 t

Bremssattel-Steckschlüsseleinsatz 6kt E20
BREMSATTEL - EINSATZ E20 MAN TGM

Art.-Nr. 1952001287

EAN 4250158153141

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremssattel-Steckschlüssel-Einsatz für MAN TGM/Atego 9 t

Art.-Nr. 1952001287
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
Zur Demontage und Montage von Bremssattel-Schrauben ohne Ausbau des Spurstangenhebels.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

30 mm

Antriebart

Außensechskant

Abtrieb

E20

Länge

40 mm

Abtriebart

Außen-TX

Produktgewicht (per Stück)

180,000 g

Passend für Fahrzeughersteller

MAN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen