Bremsleitungsverlängerung Typ ODD
Bremsleitungsverlängerung Typ ODD
BREMSLTGVERL-DOPPELBOERDELUNG-SW14-M10X1
Art.-Nr. 0889522
EAN 4011231818490
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ODD |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M10 x 1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Innendurchmesser (d2) | 3,50 mm |
Schlüsselweite (s) | 14 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (L) | 24 mm |
DIN-Bördel | E |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |